Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
0F391123
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
Doorslijpschijf D230x3mm recht staal gat 22,23 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Universeel toepasbaar. Voor algemene metaalbewerkingen aan staal en gietijzer. Gat Ø 22,23 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0F391123
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
3
Max. toerental (1/min)
6600
Schijfdiameter (mm)
230
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
3
Max. toerental (1/min)
6600
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0F391123
EAN
4015448408444
UBB
500573690632
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
4000841303