text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf D230x3 mm recht steen gat d. 22,23 mm PROMAT


Universeel toepasbaar. Voor beton, kunst- en natuursteen, dakpannen, graniet, keramiek, klinkers, enz.. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 0N758278
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 3
Max. toerental (1/min) 6600
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor dakpan Ja
Boringsdiameter 22.23

Artikelnummers

Artikelnummer 0N758278
EAN 4015448408543
UBB 500573788097
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841343
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.