Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
2A955281
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
Doorslijpschijf D125x2,5mm gebogen staal gat 22,23 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2A955281
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.5
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.5
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Promat
Goederencode
68042218
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A955281
EAN
4015448408420
UBB
500581303657
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
4000841301