Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
9F987239
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
Doorslijpschijf D125x1mm recht RVS / staal / steen gat 22,23 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Metaal en steen. Universeel toepasbaar. Gat Ø 22,23 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
9F987239
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9F987239
EAN
4015448682615
UBB
500583784938
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
4000841050