Doorslijpschijven
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
Doorslijpschijven
1O312332
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
Doorslijpschijf D125x1mm recht keramische korrel gat 22,23 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Keramische korrel. Zeer hoge zaagsnelheid en lange levensduur. Geringe braamvorming. Gat Ø 22,23 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1O312332
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor keramiek
Ja
Boringsdiameter
22.23
Korrel type
Keramiek
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1O312332
EAN
4015448751410
UBB
500581142451
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
4000841222