Schuurmiddelen
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
Toebehoren & onderdelen
Schuurmiddelen
1Z472772
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
Doorslijpschijf D125x0,8 mm gebogen RVS gat d. 22,23 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1Z472772
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
0.8
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Boringsdiameter
22.23
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
0.8
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Boringsdiameter
22.23
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Z472772
EAN
4015448878131
UBB
500581298055
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4000841780