text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf D115x2,5mm gebogen staal gat 22,23 mm PROMAT


Universeel toepasbaar. Voor algemene metaalbewerkingen aan staal en gietijzer. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 1V721893
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.5
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1V721893
EAN 4015448408413
UBB 500581261657
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.