Doorslijpschijven
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
Merken
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
Doorslijpschijven
1S345319
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
Doorslijpschijf D115x1mm recht staal gat 22,23 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1S345319
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1S345319
EAN
4015448760634
UBB
500581214557
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
4000840000