Doorslijpschijven
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
Slijpen
Doorslijpschijven
3W922178
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
Doorslijpschijf D115x1mm recht RVS / staal / steen gat 22,23 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Metaal en steen. Universeel toepasbaar. Gat Ø 22,23 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3W922178
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Dikte (mm)
1
Max. toerental (1/min)
13300
Schijfdiameter (mm)
115
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor natuursteen
Ja
Boringsdiameter
22.23
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W922178
EAN
4015448682608
UBB
500581930335
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
4000841049