text.skipToContent text.skipToNavigation

Doorslijpschijf D115x1,6 mm recht aluminium gat d. 22,23 mm PROMAT


Voor de bewerking van aluminium en non-ferrometalen. Hard. Snel doorslijpend. Geen dichtsmeren van de schijf. Gat Ø 22,23 mm

Artikelnummer 5K315956
Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Vorm Vlak
Dikte (mm) 1.6
Max. toerental (1/min) 13300
Schijfdiameter (mm) 115
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22.23

Artikelnummers

Artikelnummer 5K315956
EAN 4015448682585
UBB 500582433586
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000841047
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.