Afbraamschijven
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
Afbramen
Afbraamschijven
1E232700
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
Doorslijpschijf Cubitron™ II D125x1,6 mm recht RVS gat d. 22,23 mm 3M
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1E232700
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
1.6
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Overig
Dikte (mm)
1.6
Max. toerental (1/min)
12200
Schijfdiameter (mm)
125
Korrel
36
Geschikt voor gietijzeren buis
Ja
Geschikt voor metaal
Ja
Boringsdiameter (mm)
22.23
Korrel type
Keramiek
Model
Flat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1E232700
EAN
5902658654558
UBB
500634211220
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
65455