Figuurblikscharen
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
Messen & scharen
Scharen voor metaal
Figuurblikscharen
3D118885
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
Doorloopplaatschaar D27BL lengte 260 mm links staal max. 1,2 mm RVS max. 1 mm ERDI
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3D118885
Lemmetlengte (mm)
32
Lengte (mm)
260
Bediening
Linkshandig
Max. plaatdikte (mm)
1.2
Rechte uitvoering
Ja
Merk
Erdi
Goederencode
82033000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lemmetlengte (mm)
32
Lengte (mm)
260
Bediening
Linkshandig
Max. plaatdikte (mm)
1.2
Rechte uitvoering
Ja
Merk
Erdi
Goederencode
82033000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3D118885
UBB
500719111485
UNSPSC
27111507
Fabrikant artikelnummer
D27BL