text.skipToContent text.skipToNavigation

Dompelpomp Ultra Zero 3000 l/h 3,1 m 80 W SICCE


Vlakzuiger. Uitermate zuinige dompelpomp. Voor het verwijderen van vuilwater met vaste stoffen tot ø 2 mm en voor beken en waterfonteinen. Ideaal voor het gebruik als vlakzuigende pomp tot 3 mm resterend waterpeil. Met ingebouwde thermische beveiliging. Geschikt voor permanent gebruik

Artikelnummer 0Z622556
Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Max. opvoerhoogte (mm) 3.1
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Max. opvoerhoogte (mm) 3.1
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 230 - 230
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) Overig
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Materiaal motorbehuizing Overig
Kwaliteitsklasse motorbehuizing Overig
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 0.08
Volumestroom (BEP) (m³/h) 3
Aansluitstandaard perszijde Overig
Nom. bedrijfsmodus Overig
Met droogloopbeveiliging Nee
Type toerenregeling Overig
Toerenregeling motor Overig
Versnijdend Nee
Materiaal pomphuis Overig
Pompschakeling Overig
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Geschikt voor droge opstelling Nee
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde Overig
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig

Artikelnummers

Artikelnummer 0Z622556
EAN 8011469989678
UBB 500573956884
UNSPSC 40151513
Fabrikant artikelnummer 6000000181
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.