text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Dompelpomp 7200 l/h 6 m 270 W SIMACO


Schoon- en vuilwater met vaste deeltjes tot 4,5 mm. Geïntegreerde, volautomatische niveauschakelaar. Omschakelbaar van automatische naar handmatige modus. Duurzaam bruikbaar. Overbelastingsbeveiliging met automatische terugstelling. 3-voudige asafdichting. Stootvaste kunststof behuizing. Oppervlak-afzuigend tot 4,5 mm resterend waterpeil (handmatige modus). Inschakelhoogte ca. 130 mm. Uitschakelhoogte ca. 75 mm

Artikelnummer 7M318739
Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Max. opvoerhoogte (mm) 6
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal fasen 1
Kabellengte (m) 10
Max. opvoerhoogte (mm) 6
Flensvorm Overig
Elektrische aansluiting Kabel
Nom. spanning (V) 230 - 230
Frequentie 50 Hz
Beschermingsgraad (IP) Overig
Materiaal waaier / pompwiel Overig
Materiaal motorbehuizing Overig
Kwaliteitsklasse motorbehuizing Overig
Opgenomen motorvermogen (P1) (kW) 0.27
Volumestroom (BEP) (m³/h) 7.2
Aansluitstandaard perszijde Overig
Nom. bedrijfsmodus Overig
Met droogloopbeveiliging Nee
Type toerenregeling Overig
Toerenregeling motor Overig
Versnijdend Nee
Materiaal pomphuis Overig
Pompschakeling Overig
Kwaliteitsklasse pomphuis Overig
Geschikt voor droge opstelling Nee
Kwaliteitsklasse materiaal waaier Overig
Nom. diameter aansluiting perszijde Overig
Aansluiting perszijde Overig
Druktrap flens aansluiting perszijde Overig
Merk Simaco

Artikelnummers

Artikelnummer 7M318739
EAN 8015021003345
UBB 500583167589
UNSPSC 40151513
Fabrikant artikelnummer 6000003473
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.