Verzonkenkopplaatschroeven met kruisgleuf met pin
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
Systemen, meubel- & security fasteners
Security bevestigingsartikelen
Security schroeven
Verzonkenkopplaatschroeven met kruisgleuf met pin
51594
51594.055.032
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
DIN 7982 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST5,5X32MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Lengte
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
32 mm
Merk
Fabory
Aandraaivoorziening
Phillips
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Info
Gereedschap op aanvraag beschikbaar.
Afmetingen
D (mm)
5.5
dk(max.)
11.1
k (max.)
3.4
L (mm)
32
No. kruisgleuf
3
P
1.8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
7982 CH
Artikelnummers
Artikelnummer
51594.055.032
EAN
8715492299024
UBB
950352553636
UNSPSC
31161507
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen