text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 7982 C-H Roestvaststaal (RVS) A2 ST3,5X13MM


Artikelnummer
Lengte
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Lengte 13 mm
Merk Fabory
Aandraaivoorziening Phillips
Kopsoort Verzonkenkop
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadsoort Plaatschroefdraad
Info
  • Gereedschap op aanvraag beschikbaar.

Afmetingen

D (mm) 3.5
dk(max.) 7.1
k (max.) 2.1
L (mm) 13
No. kruisgleuf 2
P 1.3

Normeringen

DIN 7982 CH

Artikelnummers

Artikelnummer 51594.035.013
EAN 8715492298836
UBB 950352551739
UNSPSC 31161507

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.