Nedtrain Oud
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
Merken
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
Klinken
Klinknagels
55480
55480.040.008
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
DIN 661/302 Roestvaststaal (RVS) A4 4X8MM
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk
Fabory
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
1.01
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
4 mm
Lengte
8 mm
Merk
Fabory
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
1.01
Afmetingen
d1
4
d2
7
d3(min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k ≈
2
L (mm)
8
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
4620
ISO
1051
DIN
661/302
Artikelnummers
Artikelnummer
55480.040.008
EAN
8715494634793
UBB
500634470446
UNSPSC
31162201
Download CAD model
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen