text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈319 M Kunststof Phenolformaldehyde (bakeliet) FS31 8X25


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Klasse FS31
Kleur Zwart
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Phenolformaldehyde (bakeliet)
Buitendiameter 25
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 8 mm
Merk Fabory
Klasse FS31
Kleur Zwart
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Phenolformaldehyde (bakeliet)
Buitendiameter 25
Type nr. M

Afmetingen

d1 8
d2 25
D (mm) 8
h 22.5
Wanddikte t 15

Normeringen

DIN ≈319-M

Artikelnummers

Artikelnummer 56915.080.025
EAN 8715492871237
UBB 950373212964
UNSPSC 31162801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.