text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈319 M Kunststof Phenolformaldehyde (bakeliet) FS31 5X20


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Klasse FS31
Kleur Zwart
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Phenolformaldehyde (bakeliet)
Buitendiameter 20
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5 mm
Merk Fabory
Klasse FS31
Kleur Zwart
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Phenolformaldehyde (bakeliet)
Buitendiameter 20
Type nr. M

Afmetingen

d1 5
d2 20
D (mm) 5
h 18
Wanddikte t 12

Normeringen

DIN ≈319-M

Artikelnummers

Artikelnummer 56915.050.020
EAN 8715492871213
UBB 950373212709
UNSPSC 31162801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.