text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈319 M Kunststof Phenolformaldehyde (bakeliet) FS31 10X40


Artikelnummer
Diameter
Merk Fabory
Klasse FS31
Kleur Zwart
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Phenolformaldehyde (bakeliet)
Buitendiameter 40
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 10 mm
Merk Fabory
Klasse FS31
Kleur Zwart
Materiaalsoort Kunststof
Materiaalsoort Technisch Phenolformaldehyde (bakeliet)
Buitendiameter 40
Type nr. M

Afmetingen

d1 10
d2 40
D (mm) 10
h 37
Wanddikte t 20

Normeringen

DIN ≈319-M

Artikelnummers

Artikelnummer 56915.100.040
EAN 8715492871268
UBB 950373213202
UNSPSC 31162801

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.