Diepteschuif- & schroefmaten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Precisie gereedschappen
Diepteschuif- & schroefmaten
6W387178
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
Diepteschuifmaat DIN 862 300 mm digitaal recht meetrail PROMAT
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
6W387178
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
0.03
Meetbereik (mm)
300-300
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Ja
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
0.03
Meetbereik (mm)
300-300
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Ja
Merk
Promat
HS- en goederencode
90173000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6W387178
EAN
4015448715825
UBB
500582965215
UNSPSC
41112401
Fabrikant artikelnummer
4000851222