Diepteschuif- & schroefmaten
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
Meet-, markering- & inspectie gereedschappen
Precisie gereedschappen
Diepteschuif- & schroefmaten
4H100868
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
Diepteschuifmaat DIN 862 200 mm digitaal recht meetrail PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4H100868
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
0.03
Meetbereik (mm)
200-200
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Ja
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Digitale indicatie
Ja
Dieptemaat
Ja
Nauwkeurigheid (mm)
0.03
Meetbereik (mm)
200-200
Metrische schaalverdeling
Ja
Imperiale schaalverdeling
Ja
Merk
Promat
Goederencode
90173000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4H100868
EAN
4015448715818
UBB
500582052741
UNSPSC
41112401
Fabrikant artikelnummer
4000851221