text.skipToContent text.skipToNavigation

Diepspanschroefklem TGNT spanwijdte 800 mm werkbereik 250 mm houten greep 40 x 1


Spankracht tot 7.000 N. Zwaar ontwerp. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Grote, stabiele massieve vlakke rail met vertanding. Railafmetingen groter dan en gelijk aan 40 x 11 zijn niet verzinkt.

Artikelnummer K0410.000.080
Spanbereik (mm) 800 - 800
Beklengte (mm) 250
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 800 - 800
Beklengte (mm) 250
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey
Gewicht per stuk (g) 5710

Omschrijving

Spankracht tot 7.000 N. Zwaar ontwerp. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Grote, stabiele massieve vlakke rail met vertanding. Railafmetingen groter dan en gelijk aan 40 x 11 zijn niet verzinkt.

Artikelnummers

Artikelnummer K0410.000.080
EAN 4008158012797
UBB 500570264738
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TGN80T25
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.