text.skipToContent text.skipToNavigation

Diepspanschroefklem TGNT spanwijdte 400 mm werkbereik 200 mm houten greep 35 x 1


Spankracht tot 7.000 N. Zware uitvoering. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Grote, stabiele massieve vlakke rail met vertanding. Railafmetingen groter dan en gelijk aan 40 x 11 zijn ongegalvaniseerd.

Artikelnummer K0409.000.040
Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 200
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Spanbereik (mm) 400 - 400
Beklengte (mm) 200
Materiaal greep Hout
Materiaal kaken Gietijzer smeedbaar
Type spanmechanisme Overig
Met antislip voorziening Ja
Merk Bessey

Omschrijving

Spankracht tot 7.000 N. Zware uitvoering. Ergonomisch gevormde houten handgreep. Grote, stabiele massieve vlakke rail met vertanding. Railafmetingen groter dan en gelijk aan 40 x 11 zijn ongegalvaniseerd.

Artikelnummers

Artikelnummer K0409.000.040
EAN 4008158012391
UBB 500570264324
UNSPSC 31162903
Fabrikant artikelnummer TGN40T20
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.