text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantzaagblad SHOXX BX13 d. 180 mm gat 22,23 mm lasergelast 13 mm SAMEDIA

Artikelnummer 4I608789
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Ja

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.4
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Geschikt voor beton/betonsteen Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Ja
Geschikt voor kalkzandsteen Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Geschikt voor dakpan Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 13
Merk Samedia
Model SHOXX BX13
Type 310609

Artikelnummers

Artikelnummer 4I608789
EAN 3475181108970
UBB 500582094743
UNSPSC 31191602
Fabrikant artikelnummer 4000844260
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.