text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantzaagblad premium d. 230 mm gat 22,23 mm tegels 10 mm TYROLIT


De PREMIUM doorslijpschijf voor staal garandeert het veilig doorslijpen van alle werkstukken op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan staalsoorten en is perfect voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en profielen. Dit product garandeert

Artikelnummer 0Q585951
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor keramiek Ja
Diamantschijf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.6
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor keramiek Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 10

Omschrijving

De PREMIUM doorslijpschijf voor staal garandeert het veilig doorslijpen van alle werkstukken op stationaire machines - ongeacht de diameter. Dit product is ontworpen voor het bewerken van een breed scala aan staalsoorten en is perfect voor stationair doorslijpen van werkstukken met grote doorsneden, massief materiaal en profielen. Dit product garandeert een maximale standtijd en een uniek gemakkelijk doorslijpvermogen, wat niet in de laatste plaats te danken is aan ons speciale Tyrolit persproces en de ruwe zijvlakken van de doorslijpschijf. Dit vermindert zijdelingse wrijving en aanslag op het werkstuk behoort tot het verleden.

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q585951
UBB 500719692377
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 639635
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.