Diamant zagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Zagen
Diamant zagen
1R854184
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
Diamantzaagblad MTT d. 150 mm gat 22,23 mm direct gesinterd 10 mm SAMEDIA
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
1R854184
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.2
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor kalkzandsteen
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.2
Schijfdiameter (mm)
150
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor kalkzandsteen
Ja
Geschikt voor dakpan
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Segmenthoogte (mm)
10
Merk
Samedia
Model
MASTER MTT
Type
310046
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1R854184
EAN
3475181101049
UBB
500581188579
UNSPSC
31191602
Fabrikant artikelnummer
4000844278