Diamant zagen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Zagen
Diamant zagen
5W657135
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
Diamantzaagblad MST d. 300 mm gat 20 mm lasergelast 11 mm SAMEDIA
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
5W657135
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.8
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor kalkzandsteen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Dikte (mm)
2.8
Schijfdiameter (mm)
300
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Geschikt voor kalkzandsteen
Ja
Geschikt voor dakpan
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
20
Segmenthoogte (mm)
11
Merk
Samedia
Model
MASTER MST
Type
310369
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W657135
EAN
3475181105511
UBB
500582609490
UNSPSC
31191602
Fabrikant artikelnummer
4000844270