Cirkelzaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Schuurmiddelen
8C809316
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
Diamantzaagblad DCU standaard d. 230 mm gat 22,23 mm bouw universele 7 mm TYROLIT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Voor universele bouwmaterialen zoals beton, natuursteen, baksteen, natuursteen, staal enz.
Volledige omschrijving
Artikelnummer
8C809316
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor nat bedrijf
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Doorslijpen
Vorm
Vlak
Schijfdiameter (mm)
230
Geschikt voor nat bedrijf
Ja
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor asfalt
Nee
Geschikt voor baksteen
Ja
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Nee
Geschikt voor gewapend beton
Ja
Geschikt voor gietijzeren buis
Nee
Geschikt voor hardgesteente
Nee
Geschikt voor kalkzandsteen
Nee
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor metaal
Ja
Geschikt voor natuursteen
Nee
Geschikt voor chamottesteen
Nee
Geschikt voor uitgewassen beton
Nee
Geschikt voor dakpan
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Geschikt voor hout
Nee
Komschijf
Nee
Geschikt voor cellenbeton
Ja
Segmentbreedte (mm)
2.6
Segmenthoogte (mm)
9
X-Lock-houder
Nee
Segmentatie
Overig
Lamellenschijf
Nee
Geschikt voor droog gebruik
Ja
Merk
Fabory approved vendor
Type
34438
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C809316
UBB
500726965089
UNSPSC
31191602
Fabrikant artikelnummer
4000845045