text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantzaagblad DCH FC premium d. 230 mm gat 22,23 mm 7 mm TYROLIT


Toepassingen: Voor het bewerken van harde kalksteen, betonblokken, graniet, gneis, porfier, trottoirtegels en kwartsiet. Geschikt voor alle gangbare haakse slijpmachines. Voordelen: Uitstekende en snelle snijprestaties dankzij het zelfslijpende systeem van hoogwaardige, geconcentreerde diamantkorrels in een optimale binding. Zuivere snijranden dankzij de gesloten snijkant. Robuuste, hoogwaardige stalen kernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar rustige loop. Maximale efficiëntie dankzij maximale snijcapaciteit en langste levensduur.

Artikelnummer 1T976549
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.9
Schijfdiameter (mm) 230
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.9
Schijfdiameter (mm) 230
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 7
Merk Tyrolit
HS- en goederencode 68042100
Type Diamond Cutting Saw Blade

Omschrijving

Toepassingen: Voor het bewerken van harde kalksteen, betonblokken, graniet, gneis, porfier, trottoirtegels en kwartsiet. Geschikt voor alle gangbare haakse slijpmachines. Voordelen: Uitstekende en snelle snijprestaties dankzij het zelfslijpende systeem van hoogwaardige, geconcentreerde diamantkorrels in een optimale binding. Zuivere snijranden dankzij de gesloten snijkant. Robuuste, hoogwaardige stalen kernen zorgen voor stabiliteit en een merkbaar rustige loop. Maximale efficiëntie dankzij maximale snijcapaciteit en langste levensduur.

Artikelnummers

Artikelnummer 1T976549
UBB 500719677105
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 475800
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.