text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantzaagblad d. 230 mm gat 22,23 mm superdun 10 mm PROMAT


Superdun. Voor haakse slijper: Droge snede tot Ø 230 mm. Voor tafelzagen: Natte snede Ø 350 mm. Voor het doorslijpen van tegels, porseleinsteengoed, keramiek, natuur- en kunststeen. Extra fijne, snelle snedes

Artikelnummer 4P807506
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.8
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Geschikt voor keramiek Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 1.8
Schijfdiameter (mm) 230
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor natuursteen Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 10
Geschikt voor droog gebruik Ja

Artikelnummers

Artikelnummer 4P807506
EAN 4015448538783
UBB 500582182936
UNSPSC 31191602
Fabrikant artikelnummer 4000841489
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.