text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantzaagblad d. 180 mm gat 22,23 mm gesegmenteerd 10 mm PROMAT


Gesegmenteerd. Natte en droge snede. Voor het doorslijpen van beton, baksteen, klinker, bouwplaatsmateriaal

Artikelnummer 6G656267
Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.2
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Geschikt voor baksteen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Doorslijpen
Dikte (mm) 2.2
Schijfdiameter (mm) 180
Geschikt voor nat bedrijf Ja
Geschikt voor baksteen Ja
Geschikt voor beton Ja
Diamantschijf Ja
Boringsdiameter 22.23
Segmenthoogte (mm) 10
Geschikt voor droog gebruik Ja
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6G656267
EAN 4015448408574
UBB 500582756408
UNSPSC 31191602
Fabrikant artikelnummer 4000841412
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.