Diamant zagen
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
Zagen
Diamant zagen
9H435745
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
Diamantslijpkom UBX 125 mm beton, tegels 22,23 mm SAMEDIA
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9H435745
Toepassing
Slijpen
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Segmenthoogte (mm)
5.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Slijpen
Schijfdiameter (mm)
125
Geschikt voor beton
Ja
Geschikt voor beton/betonsteen
Ja
Diamantschijf
Ja
Boringsdiameter
22.23
Segmenthoogte (mm)
5.5
Merk
Samedia
Model
MASTER UBX
Type
350036
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9H435745
EAN
3475181500538
UBB
500583813646
UNSPSC
31191602
Fabrikant artikelnummer
4000844287