text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamantboormachine 350 x 500mm


Standaard 1/2" G-opname. Standaard 1 1/4" UNC-opname. Gravure van boordiameter en type op de boorkroonopname. Lasergelaste segmenten - 100% garantie tegen breuk. 10 mm segmenthoogte voor superieure levensduur. Geschikt voor DCM2-250C & DCM2-350C

Artikelnummer 1A716993
Nom. maat (mm) 350
Type schroefdraad UNC
Opnamesysteem Overig
Coating Diamant
Maat opnamesysteem 1 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. maat (mm) 350
Type schroefdraad UNC
Opnamesysteem Overig
Coating Diamant
Maat opnamesysteem 1 1/4 inch
Werkende diepte (mm) 420
Merk Milwaukee

Artikelnummers

Artikelnummer 1A716993
EAN 4002395363742
UBB 500513578749
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4932399723
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.