Overige accessoires
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Toebehoren & onderdelen
Overige accessoires
0Q073269
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
Diamantboormachine 300 x 500mm
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
0Q073269
Nom. maat (mm)
300
Type schroefdraad
UNC
Opnamesysteem
Overig
Coating
Diamant
Maat opnamesysteem
1 1/4 inch
Werkende diepte (mm)
420
Merk
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. maat (mm)
300
Type schroefdraad
UNC
Opnamesysteem
Overig
Coating
Diamant
Maat opnamesysteem
1 1/4 inch
Werkende diepte (mm)
420
Merk
Milwaukee
HS- en goederencode
82075090
Type
Diamond Core Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0Q073269
EAN
4002395363735
UBB
500513578418
UNSPSC
27112700
Fabrikant artikelnummer
4932399722