text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamant naaldvijlen-set lengte 215 mm 5-delig D 126 PFERD


Verpakt in een breukbestendige kunststofbox, die de gereedschappen beschermt tegen beschadigingen. Met diamant bezette precisie-vijl. Geschikt voor de bewerking van gehard staal, hard metaal, keramiek, glas, ferriet, nikkel- en titaniumlegeringen evenals vezelversterkte kunststoffen. Diamanthandvijlen worden op grond van hun gesmede schacht gewoon zonder heft gebruikt. Beleglengte 100 mm Inhoud: Platstomp, halfrond, driekant, vierkant, rond

Artikelnummer 8J319596
Verpakking Kunststof box
Totaal aantal gereedschappen 5
Aantal blokvijlen 1
Aantal halfronde vijlen 1
Aantal ronde vijlen 1
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Kunststof box
Totaal aantal gereedschappen 5
Aantal blokvijlen 1
Aantal halfronde vijlen 1
Aantal ronde vijlen 1
Aantal driekante vijlen 1
Aantal vierkante vijlen 1
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 8J319596
EAN 4007220017357
UBB 500583482566
UNSPSC 27111923
Fabrikant artikelnummer 15826272
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.