Steekwagens & karren
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
Verhuizen & afdekken
Steekwagens & karren
5H711714
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
Steekwagen opklapbaar RVS aluminium hoogte 1.130 mm scheplengte 410 mm schepbree
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5H711714
Kleur
Overig
Breedte
490
Hoogte
1130
Lengte (mm)
620
Draaglast
125
Type banden
Overig
Oppervlaktebescherming frame
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Breedte
490
Hoogte
1130
Lengte (mm)
620
Draaglast
125
Type banden
Overig
Oppervlaktebescherming frame
Overig
Materiaal transportvlak
Overig
Met rem
Nee
Merk
Fabory approved vendor
Goederencode
87168000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5H711714
EAN
4260285074943
UBB
500582424007
UNSPSC
48102100
Fabrikant artikelnummer
2234-81V3