Boor- klopboormachines
Alle categorieën
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische gereedschappen
Accu machines
Boor- klopboormachines
0K220940
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
DeWalt Schroefboormachine DCD777M2T-QW
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0K220940
Nom. spanning (V)
18
Breedte
67
Hoogte
198
Lengte (mm)
192
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
1.8
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Breedte
67
Hoogte
198
Lengte (mm)
192
Accucapaciteit (Ah)
4
Gewicht incl. accupack (kg)
1.8
Spanwijdte boorhouder (mm)
1.5 - 13
Boordiameter staal 1e stand (mm)
13
Boordiameter hout 1e stand (mm)
30
Max. draaimoment (Nm)
65
Accu-eigenschap
Lithium-ions
Draaimomentinstelling (Nm)
25 - 65
Nullasttoerental 1e stand (1/min)
0 - 500
Nullasttoerental 2e stand (1/min)
0 - 1750
Aantal meegeleverde accu's
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0K220940
EAN
5035048695685
UBB
500702758755
UNSPSC
00000000
Fabrikant artikelnummer
DCD777M2T-QW