text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Niet-vonkende Duitse Knuppelhamer Berylliumkoperen houten steel 250mm 650g


Speciale vonkvrije en anti-magnetische Koper-Beryllium legering. Voor uw veiligheid gebruikt FACOM houten handgrepen om ieder risico van vonkvorming te vermijden. Dat is niet het geval bij sommige uit twee materialen bestaande kunststof handgrepen. De hamerkoppen hebben een speciale vormgeving zonder scherpe randen om ieder risico van barsten te vermijden.

Artikelnummer 6M669351
Uitvoering Koper Hamer
Anti-magnetisch Ja
Lengte 250
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 29
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Koper Hamer
Anti-magnetisch Ja
Lengte 250
Materiaal steel Hout
Puntdiameter/puntbreedte (mm) 29
Magnetisch Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Gewicht totaal (g) 650
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Overig
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk FACOM

Artikelnummers

Artikelnummer 6M669351
EAN 3148518676243
UBB 500639410793
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 1262H.50SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.