text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH STL AIZ 32 AIT Carbide, Metal 32 x 40 1


Long Life Cutting Hard Metal! When hardened screws rust or otherwise get stuck, cutting them off perfectly flat to the surface is the only option. The EXPERT MetalMax makes a perfect flush cut even in hardened metal and, with its outstanding longevity, is the perfect accessory for the tradesman wanting to cut tough materials with a multitool. You’ve see

Artikelnummer 7H548250
Toepassing Zagen
Vorm Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Toepassing Zagen
Vorm Overig
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Lengte zaagblad (mm) 32
Zaagdiepte (mm) 40
Uitvoering zaagblad Invalzaagblad
Merk Bosch

Omschrijving

Gereedschapsset: GSB 18V-55 + 3 x GBA 18V 5.0Ah + GAL 18V-40,Snoerloze combi GSB 18 V-55 Professional (0 601 9H5 302),3 x accu GBA 18V 5.0Ah (1 600 A00 2U5),Snellader GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ),L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)

Artikelnummers

Artikelnummer 7H548250
EAN 4059952530666
UBB 500718644122
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608900014
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.