text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Circular Saw GKS 85


High-Power Circular Saw: voor uitdagende banen en snijdt tot 85 mm. Hoog vermogen tot sneden tot 85 mm - dit is het gebied waarin de GKS 85 -professional overtuigt. De cirkelzaag heeft een motor van 2.200 W voor het zagen van vaste houten balken met sneden tot 85 mm. Het is erg robuust dankzij een geponste metalen basisplaat en gesloten slingerwacht gemaakt van gegoten aluminium. De GKS 85 -professional maakt een constant beter beeld van de scorelijn mogelijk met behulp van een geoptimaliseerde chip -deflector en een turboblok. De GKS 85 professionele zagen verschillende materialen zoals massief hout en afgeleide houtproducten zoals OSB, multiplex of MDF. Het wordt geleverd met een stofpoortconnector, een zachte start en een spilvergrendeling. Krachtige motor met 2.200 W voor sneden tot 85 mm. Solide robuustheid voor veeleisende situaties dankzij een stalen basisplaat en aluminium gegoten lagere bewaker. Geoptimaliseerde chip -deflector en turboblok voor een constant beter zicht op de scorelijn. Met Dust Port Connector, Soft Start en Spindle Lock

Artikelnummer 5Z274186
Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 7.5
Snijdiepte (90°) (mm) 85
Snijdiepte (45°) (mm) 65
Verpakt per 1

Specificaties

Spanning (V) 230
Nom. opgenomen vermogen (W) 2200
Machinegewicht (kg) 7.5
Snijdiepte (90°) (mm) 85
Snijdiepte (45°) (mm) 65
Zaagbladdiameter (mm) 235
Zaagbladboring (mm) 30
Nullasttoerental (1/min) 5000
Merk Bosch
Model GKS 85
Type Circular Saw

Omschrijving

Handcirkelzaag GKS 85, Met zijn hoge vermogen en geleiderails is de GKS 85 G Professional de ideale partner voor precieze, geleide zaagsneden. Zijn krachtige motor met 2.200 W voor zaagsnedes tot 85 mm maakt hem een goede keuze voor zware klussen. De precieze zaagresultaten zijn het resultaat van het compatibele Bosch geleiderailsysteem. De GKS 85 G Professional biedt een constant beter zicht op de zaaglijn door het gebruik van een geoptimaliseerde spaanvanger en een turboblazer. Verschillende materialen zoals massief hout en houtproducten zoals OSB, multiplex of MDF kunnen de cirkelzaag niet tegenhouden. Hij is compatibel met het Bosch geleiderailsysteem en met de geleiderailsystemen van Mafell, Festool en Makita. Stofafzuigadapter (reserveonderdeelnummer 1 619 P01 627), Inbussleutel WAF 5 (reserveonderdeelnummer 1 907 950 006), Parallelgeleider (1 608 190 007), 1 x cirkelzaagblad, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 (2 608 640 725)

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z274186
EAN 3165140401906
UBB 500582687777
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 060157A000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.