text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Accu Cirkelzaag M18 FMCS-502X


Door Milwaukee® ontworpen en gefabriceerde koolborstelloze POWERSTATE™ motor voor superieure zaagsnelheid, lange machinelevensduur en tot 370 zaagsneden in 19 mm gegalvaniseerde buis. REDLINK PLUS™ intelligentiesysteem voor de meest geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden. REDLITHIUM-ION™ accu voor 2,5x langere werkduur, tot 20% méér vermogen, tot 2x langere acculevensduur en betere werking bij temperaturen tot -20°C dan andere lithium-ion technologieën. Koude zaagsneden - vermindert vonken voor verhoogde veiligheid op de werkplaats. Diepte-instelling zonder hulpwerktuigen, zaagdiepte snel en gemakkelijk instellen van 0 tot 57 mm. Compact en lichtgewicht ontwerp voor comfortabel werken. Geïntegreerde spanthaak voor gemakkelijk opbergen tussen het gebruik. Ingebouwde en gemakkelijk toegankelijke opbergruimte voor inbussleutel, voorkomt tevens het verlies van de sleutel. Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu. Brandstofmeter toont de resterende werkduur. Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee® M18™ accu's

Artikelnummer 3T277491
Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5
Snijdiepte (90°) (mm) 57
Zaagbladdiameter (mm) 150
Zaagbladboring (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Accucapaciteit (Ah) 5
Snijdiepte (90°) (mm) 57
Zaagbladdiameter (mm) 150
Zaagbladboring (mm) 20
Nullasttoerental (1/min) 3900
Aantal meegeleverde accu's 2
Merk Milwaukee
Model M18 FMCS-502X
Type Circular Saw

Artikelnummers

Artikelnummer 3T277491
EAN 4002395289288
UBB 500655565371
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933459193
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.