Zwaar
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
Verankeringsproducten
Zwaar
70566
70566.063.032
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
DEWALT Betonschroef verzonken type TAPC Staal Perma-Seal 6,3X32MM
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk
Dewalt
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Perma-Seal
Type nr.
TAPC
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6.3 mm
Lengte
32 mm
Merk
Dewalt
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Perma-Seal
Type nr.
TAPC
Gewicht per stuk (g)
6
Info
d
o
= Boordiameter.
N
rec
= Aanbevolen belasting in kN.
t
fix
= Nuttige lengte.
Afmetingen
D (mm)
6.3
do
4.8
L (mm)
32
No. kruisgleuf
3
Nrec
0.5
tfix
7
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Tapper-Pro Schroeven Verzonken Kop Eendelige zelftappende betonschroef voor gebruik in een groot aantal toepassingen in basismaterialen zoals beton, metselwerk en hout Bevat een corrosiebestendige Perma-Seal® coating en een geoptimaliseerd schroefdraadontwerp voor een lager aandraaimoment De enige betonschroef die voldoet aan de 2012 IBC en IRC-normen voor 4 verschillende basismaterialen De schroef bevat ook een fretboor boorkop voor hout (geen voorboren vereist) Toepassingen Schermbehuizingen Metalen buitenverlichting Stormluiken Maritieme toepassingen
Artikelnummers
Artikelnummer
70566.063.032
UBB
500679570142
UNSPSC
31162101
Fabrikant artikelnummer
DWT1410100
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen