Kwasten & penselen
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
Andere chemicaliën
8X436342
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
Dekzeil B4000xL12500mm dikte 45 µm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8X436342
Breedte
4
Materiaaldikte (mm)
0.045
Lengte (mm)
12.5
Materiaal
Polyethyleen (PE)
Merk
Fabory approved vendor
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
4
Materiaaldikte (mm)
0.045
Lengte (mm)
12.5
Materiaal
Polyethyleen (PE)
Merk
Fabory approved vendor
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8X436342
EAN
4001553895040
UBB
500583687750
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
89504