text.skipToContent text.skipToNavigation

Decoupeerzaagblad totale lengte 117 mm tandverdeling 2,5 mm HCS 5 stuks / PROMAT


Van gelegeerd gereedschapsstaal. Geschikt voor steekzagen van de merken AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee enz.

Artikelnummer 3W364067
Totale lengte (mm) 117
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Tandsteek (mm) 2.5-2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 117
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Tandsteek (mm) 2.5-2.5
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 3W364067
EAN 4015448552185
UBB 500581935532
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 4000814661
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.