Decoupeer & reciprozaagbladen
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
Toebehoren & onderdelen
Zagen
Decoupeer & reciprozaagbladen
1O202429
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
Decoupeerzaagblad totale lengte 100 mm tandverdeling 4 mm dikte 1,45 mm HCS 25 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1O202429
Totale lengte (mm)
100
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Tandsteek (mm)
4-4
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
100
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Tandsteek (mm)
4-4
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1O202429
EAN
4015448419921
UBB
500581146411
UNSPSC
27112802
Fabrikant artikelnummer
4000814673