text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapelboor A210 DIN 333 R HSS Wit 5,00 x 12,50mm


HSS Centreerboren met cilindrische schacht met radius DIN 333R 60° ongecoat 1xD voor beschermd en altijd dragend centergat

Artikelnummer 2L029747
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 12.5
Nom. diameter (mm) 5
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 12.5
Nom. diameter (mm) 5
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Center Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 2L029747
EAN 7320760031131
UBB 500629629287
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A2105.0X12.5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.