Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0W261788
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
Dakkapelboor A210 DIN 333 R HSS Wit 4,00 x 10,00mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0W261788
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
10
Nom. diameter (mm)
4
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Type
Center Drill Bit
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
56
Schachtdiameter (mm)
10
Nom. diameter (mm)
4
Snijmateriaal
HSS
Merk
Dormer
Goederencode
8207506000
Type
Center Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0W261788
EAN
7320760031124
UBB
500629627612
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
A2104.0X10.0