text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapelboor A210 DIN 333 R HSS Wit 1,00 x 3,15mm


Artikelnummer 7C262142
Totale lengte (mm) 31.5
Schachtdiameter (mm) 3.15
Nom. diameter (mm) 1
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Type Center Drill Bit
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 31.5
Schachtdiameter (mm) 3.15
Nom. diameter (mm) 1
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Goederencode 8207506000
Type Center Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7C262142
EAN 7320760031056
UBB 500629623249
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A2101.0X3.15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.