text.skipToContent text.skipToNavigation

Dakkapelboor A210 DIN 333 R HSS Wit 0,80 x 3,15mm


HSS Centreerboren met cilindrische schacht met radius DIN 333R 60° ongecoat 1xD voor beschermd en altijd dragend centergat

Artikelnummer 4E053964
Totale lengte (mm) 25
Schachtdiameter (mm) 3.15
Nom. diameter (mm) 0.8
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 25
Schachtdiameter (mm) 3.15
Nom. diameter (mm) 0.8
Snijmateriaal HSS
Merk Dormer
Type Center Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4E053964
EAN 7320760031049
UBB 500629616805
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer A210.8X3.15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.